- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- stanley 12v 10wのおすすめ人気ランキング
stanley 12v 10wのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新30件の「stanley 12v 10w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「STANLEY 12V」、「ヘッドライト 12v 30/30w」、「patlite 12v5w」などの商品も取り扱っております。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
全長(mm)
35
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
一般(船舶用)
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
12
口金
BA15d
ガラス球形式
G18
色
クリア
タイプ
シングル球
接点数
2
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル
用途一般
定格電圧(V)
12
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
10
他社参考品番(STANLEY)
A4125
他社参考品番(小糸)
3441
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
定格電圧(V)
12
適合
ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等
定格電力(W)
5
本体寸法(mm)
36.5×Φ19
他社参考品番(STANLEY)
A4174D
他社参考品番(KOITO)
3433
1箱(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ライセンスランプ(番号灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
本体寸法(mm)
37.5xΦ19
定格寿命(時間)
300
ガラス球形式
G18.5
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類
白熱電球
色
クリア
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金
BA15d
色
クリア
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
一般(船舶用)
接点数
2
タイプ
シングル球
定格電力(W)
10
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)
12
仕様
共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。
長さ(mm)
35
寸法(mm)
(ガラス部)Φ18.5